項目 | 握把L管接頭 |
主體材料 | 不銹鋼 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
螺栓尺寸 | 10mm艾倫 |
完 | Polished 抛光 |
對於運動類型 | 軸向的 |
墊片材料 | EPDM |
級 | 316級 |
總長: | 5 9機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 232 PSI |
螺栓數 | 2 |
管道尺寸 | 8" |
溫度。 範圍 | -4度至212度F |
真空等級 | 28“ |
船重(kg) | 5.87 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CH |
A. 接頭的齒狀夾具將自身錨定到管道表面,提供軸向約束。 隨著內部壓力的增加,該功能變得更強,從而防止管道從接頭中拉出。
A. 定期檢查接頭和連接管路是否有洩漏、腐蝕或損壞的跡象。 如果發現任何問題,請立即解決,其中可能包括擰緊連接或更換損壞的組件。 保持聯軸器清潔,沒有可能影響其密封的碎屑或污染物。 不使用時,建議妥善存放在乾燥、受保護的區域,以防止變質。
型號 | 主體材料 | 螺栓尺寸 | 總長: | 螺栓數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR20000 | 316不銹鋼 | 5mm艾倫 | 1 4機構/ 5“ | 1 | 3機構/ 4“ | 新台幣6,008元 | |
STR20100 | 316不銹鋼 | 5mm艾倫 | 1 4機構/ 5“ | 1 | 1" | 新台幣6,137元 | |
STR20200 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 2 2機構/ 5“ | 1 | 1.25“ | 新台幣7,465元 | |
STR20300 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 2 2機構/ 5“ | 1 | 1.5“ | 新台幣7,757元 | |
STR20450 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 3" | 1 | 2" | 新台幣9,134元 | |
STR20500 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 3 7機構/ 10“ | 2 | 2.5“ | 新台幣11,653元 | |
STR20650 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 3 7機構/ 10“ | 2 | 3" | 新台幣12,696元 |