項目 | 手持式手電筒 |
光束距離 | 68 / 31m |
身體顏色 | 狼 |
身體直徑 | 0.61“ |
跌落等級 | 1m |
手電筒光束類型 | 點 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 30,000小時。 |
總長: | 3.87“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 前高後低 |
流明 | 250/50 |
流明範圍 | 250年到449年 |
最大流明輸出 | 250 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 1150 / 250cd |
高設置下的運行時間 | 1.5小時 |
開關類型 | 按鈕尾巴 |
透水率 | IPX4 |
船重(kg) | 0.09 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 有電池 | 電池消耗時間 | 跌落等級 | 手電筒光束類型 | 手電筒等級 | 燈泡壽命 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 尼龍 | 是 | 3.5 / 16小時 | 2m | - | 戰術 | 50K小時 | 2 55機構/ 64“ | 新台幣5,817元 | ||
74500 | 鋁 | 是 | 1/2/3.8小時 | 2.0m | - | 戰術 | 50,000小時。 | 7" | 新台幣5,706元 | ||
88034 | 鋁 | 是 | 36/14/1.5小時 | - | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 3.97“ | 新台幣2,691元 | ||
20700 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣6,806元 | ||
20703 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣10,485元 | ||
25300 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,055元 | ||
25320 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,399元 |