項目 | 可充電手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 2/4/7.5小時 |
電池尺寸 | 18V |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 200/141 / 100m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 0.95“ |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 10,000/5000/2500 |
充電時間 | 3小時。 |
線型 | 120VAC / 12VDC |
直徑 | 1" |
跌落等級 | 2m |
手電筒等級 | 戰術 |
集中 | 可調整 |
耐衝擊性 | 2m |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6" |
鏡頭材質 | 高溫玻璃 |
光輸出 | 260/130/65流明 |
光輸出模式 | 高,中,低 |
流明 | 260/130/65 |
流明範圍 | 250年到449年 |
最大流明輸出 | 260 |
電池數量 | 1 |
充值次數 | 1000 |
峰值光束強度 | 10,000 / 5000cd / 2500cd |
更換燈 | N |
高設置下的運行時間 | 2小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
安全等級 | 未指定 |
開關類型 | 按鈕/戰術尾巴開關 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 5.2盎司。 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 主體材料 | 電池消耗時間 | 更換電池組 | 蠟燭功率 | 線型 | 直徑 | 跌落等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75763 | 可充電手電筒 | 機加工鋁 | 2/3.75/7.25小時 | 製造商 第75175號 | 56,000/28,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 1 11機構/ 64“ | 3m | 新台幣10,064元 | ||
90627 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 3.5 / 16小時 | 製造商 第90338號 | 11,500/350 | 120 伏/直流 | 2.875“ | 2m | 新台幣11,548元 | ||
90657 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 3.5 / 16小時 | - | 1150/350 | 120VAC / 12VDC | 2.75“ | 2m | 新台幣11,793元 | ||
90503 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 4 / 15小時 | - | 41,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 2.875“ | 2m | 新台幣9,527元 | ||
90502 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 4 / 15小時 | - | 41,000/14,000 | 120 VAC | 2.875“ | 2m | 新台幣7,162元 | ||
74752 | 可充電手電筒 | 鋁 | 1/2/3.5小時 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1.375“ | 2m | 新台幣11,399元 | ||
74750 | 可充電手電筒 | 鋁 | 1/2/3.5小時 | - | 10,000/5000/2500 | - | 1.35“ | 2m | 新台幣6,653元 |