項目 | 可充電手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 4 / 15小時 |
電池尺寸 | 4.8V |
電池類型 | 鎳鎘電池 |
光束距離 | 405 / 327m |
身體顏色 | 橙色 |
身體直徑 | 2.87“ |
主體材料 | 尼龍聚合物 |
蠟燭功率 | 41,000/14,000 |
線型 | 120 VAC |
直徑 | 2.875“ |
跌落等級 | 2m |
手電筒等級 | 戰術 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 2m |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 2.875“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 175/60流明 |
光輸出模式 | 高,低,信標,月光 |
流明 | 175/60 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 175 |
電池數量 | 1 |
充值次數 | 1000 |
峰值光束強度 | 41,000 / 14,000cd |
更換燈 | 沒有 |
高設置下的運行時間 | 3小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
安全等級 | I,II,Division 1,C,D,E,F,G組; III類,T代碼:T4 I類,第2部分,A,B,C,D組; T代碼:T4充電器可滿足任何位置安裝的NFPA 1901-14.1.11.2(2003)的要求。 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 18盎司。 |
船重(kg) | 1.54 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8513100000 |
產品 | 型號 | 項目 | 主體材料 | 電池消耗時間 | 更換電池組 | 蠟燭功率 | 線型 | 直徑 | 跌落等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74301 | 可充電手電筒 | 鋁 | 2/4/7.5小時 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1" | 2m | 新台幣8,516元 | ||
75763 | 可充電手電筒 | 機加工鋁 | 2/3.75/7.25小時 | 製造商 第75175號 | 56,000/28,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 1 11機構/ 64“ | 3m | 新台幣10,064元 | ||
90627 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 3.5 / 16小時 | 製造商 第90338號 | 11,500/350 | 120 伏/直流 | 2.875“ | 2m | 新台幣11,548元 | ||
90657 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 3.5 / 16小時 | - | 1150/350 | 120VAC / 12VDC | 2.75“ | 2m | 新台幣11,793元 | ||
90503 | 可充電手電筒 | 尼龍聚合物 | 4 / 15小時 | - | 41,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 2.875“ | 2m | 新台幣9,527元 | ||
74752 | 可充電手電筒 | 鋁 | 1/2/3.5小時 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1.375“ | 2m | 新台幣11,399元 | ||
74750 | 可充電手電筒 | 鋁 | 1/2/3.5小時 | - | 10,000/5000/2500 | - | 1.35“ | 2m | 新台幣6,653元 |