項目 | 手持式手電筒 |
電池消耗時間 | 2.75/5.5/34 小時。 |
電池尺寸 | CR123 |
光束距離 | 205/135 / 50m |
身體顏色 | 黑色 |
主體材料 | 尼龍 |
跌落等級 | 3m |
手電筒光束類型 | 固定 |
手電筒等級 | 戰術 |
燈泡壽命 | 50000小時。 |
總長: | 5.46“ |
鏡頭材質 | 玻璃 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 600/260/35流明 |
流明範圍 | 450至750 lm |
最大流明輸出 | 600流明 |
電池數量 | 2 |
輸出方式 | 頻閃 |
峰值光束強度 | 11485/675 |
高設置下的運行時間 | 2.75小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕尾巴 |
商品保修條款 | 終身有限 |
透水率 | IPX7 |
電池重量 | 4.34盎司。 |
船重(kg) | 0.14 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 主體材料 | 有電池 | 電池消耗時間 | 跌落等級 | 手電筒光束類型 | 手電筒等級 | 燈泡壽命 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 尼龍 | 是 | 3.5 / 16小時 | 2m | - | 戰術 | 50K小時 | 2 55機構/ 64“ | 新台幣6,155元 | ||
74500 | 鋁 | 是 | 1/2/3.8小時 | 2.0m | - | 戰術 | 50,000小時。 | 7" | 新台幣6,181元 | ||
88034 | 鋁 | 是 | 36/14/1.5小時 | - | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 3.97“ | 新台幣2,691元 | ||
20700 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣7,106元 | ||
20703 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣11,018元 | ||
25300 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,557元 | ||
25320 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,757元 |