扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STREN-FLEX RE2-906-06 網路吊帶反眼 6 英吋寬 x 6 英尺尼龍 | AG2PEA 31XF45

STREN-FLEX RE2-906-06 吊帶反眼 6 英寸寬 x 6 英尺尼龍

有現貨
貨號:AG2PEA 型號:RE2-906-06交叉編號:31XF45

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$16,618 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量40,000磅。
窒息栓能力16,000磅。
顏色黑色
眼睛的長度18“
總長:6"
材料尼龍
層數2
吊索等級輸入6
吊帶類型反眼
溫度。 範圍-40度至194度F
垂直搭接能力20,000磅。
耐磨蓋完全包裹
網絡等級重負
信號寬度6"
紗線塗層無害丙烯酸

送貨信息:

船重(kg) 2.56
船高(厘米)15.88
船長(厘米)31.17
船寬(厘米)4.19
HS代碼5607500000

產品型號

產品型號籃筐容量窒息栓能力眼睛的長度總長:層數垂直搭接能力信號寬度價錢
STREN-FLEX RE2-902-10 網絡吊帶反眼 2 英寸寬 x 10 英尺尼龍 | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000磅。6000磅。12“10ft。27500磅。2"新台幣9,049元
STREN-FLEX RE2-902-12 網狀吊帶反眼 2 英寸寬 x 12 英尺尼龍 | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000磅。6000磅。12“12ft。27500磅。2"新台幣10,268元
STREN-FLEX RE2-902-14 網絡吊帶反眼 2 英寸寬 x 14 英尺尼龍 | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000磅。6000磅。12“14ft。27500磅。2"新台幣11,483元
STREN-FLEX RE2-902-16 網狀吊帶反眼 2 英寸寬 x 16 英尺尼龍 | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000磅。6000磅。12“16ft。27500磅。2"新台幣12,701元
STREN-FLEX RE1-902-03 網絡吊帶反眼 2 英寸寬 x 3 英尺尼龍 | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000磅。3600磅。9"3ft。14500磅。2"新台幣4,791元
STREN-FLEX RE1-902-04 網絡吊帶反眼 2 英寸寬 x 4 英尺尼龍 | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000磅。3600磅。9"4ft。14500磅。2"新台幣5,398元
STREN-FLEX RE1-902-06 網絡吊帶反眼 2 英寸寬 x 6 英尺尼龍 | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000磅。3600磅。9"6"14500磅。2"新台幣6,617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STREN-FLEX RE2-906-06 吊帶反眼 6 英寸寬 x 6 英尺尼龍
新台幣16,618元 /單元