項目 | 儲物櫃 |
裝配 | 組裝 |
內閣顏色 | 深灰色 |
排放管出口內徑尺寸 | 1" |
門型 | 捲起 |
完 | 琺瑯 |
測量 | 12 |
GPM | 32 |
外殼材質 | 316L不銹鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1.6“ |
鎖系統 | 鍵控 |
材料 | 鐵件 |
最高 石油GPM | 7 |
最高 水的GPM | 35 |
最高 頭 | 36英尺 |
最高 液體溫度 | 175學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 黏度 | 1000 CPS |
已計量 | 沒有 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機類型 | 通用AC / DC |
貨架數量 | 4 |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 60“ |
段落 | 1 |
貨架容量 | 1650磅。 |
吸管長度 | 39“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 2“ |
吸管類型 | 離心式 |
抽屜總數 | 0 |
電壓 | 220 VAC |
接液材料 | 316L 不銹鋼、PTFE、丁納橡膠 |
船重(kg) | 305.55 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 門數 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-RUD-244 | 4 | 36“ | 1900磅。 | 新台幣248,597元 | 詢價
| |
46-RUD-244 | 1 | 48“ | 1200磅。 | 新台幣287,379元 | 詢價
|