得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 扭力螺絲刀 |
準確性 | 扭矩讀數的+/- 6.0%@滿量程的20%至100% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
手柄類型 | 槽紋 |
外殼材質 | 鋁 |
測量類型 | 英磅 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 7.75“ |
初級比例增量 | 2.00英寸磅 |
主刻度範圍 | 2.00至36.00英寸磅 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
設置 | 可調整 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | US |