項目 | 限位控制 |
電路#1開關@(F)閉合 | 110 |
電路#1開關@(F)打開 | 140 |
高頻差動式測試棒 | 30學位F. |
元素類型 | 插入 |
身高 | 2.875“ |
感應電流@ 120V | 3 |
感應電流@ 240V | 1.5 |
電阻電流@ 120V | 15 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
類別 | 固定溫度,自動復位全安裝 |
電壓範圍 | 120/240/480 |
信號寬度 | 1.88“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | MX |