項目 | 微型數據記錄儀 |
準確性 | +/- 1度F溫度,+/- 2%RH |
電池壽命 | 6年 |
兼容 | Windows 2000,XP,Vista |
深度 | 0.5“ |
身高 | 3" |
介面 | USB |
相對濕度範圍 | 0到99% |
採樣點存儲 | 21 KB |
溫度。 範圍 | -40度至158度 |
時間間隔 | 1秒至18小時 |
類別 | 溫度和濕度 |
UPC | 094706310853 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 深度 | 身高 | 項目 | 溫度。 範圍 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL300T | +/- 1度F | 1.5“ | 0.5“ | 迷你數據記錄儀 | -40度至160度 | 溫度 | 3" | 新台幣3,972元 |