項目 | 迷你數據記錄儀 |
準確性 | +/- 1度F |
Alarm 響鬧 | 是 |
電池壽命 | 6年 |
深度 | 1.5“ |
身高 | 0.5“ |
介面 | USB |
採樣點存儲 | 43,344位僅用於溫度 |
溫度。 範圍 | -40度至160度 |
時間間隔 | 1秒至18小時 |
類別 | 溫度 |
UPC | 094704347967 |
電壓範圍 | 3V |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 深度 | 身高 | 項目 | 溫度。 範圍 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL300TH | +/- 1度F溫度,+/- 2%RH | 0.5“ | 3" | 微型數據記錄儀 | -40度至158度 | 溫度和濕度 | 1.5“ | 新台幣6,185元 |