項目 | 冒口鉗 |
材料 | 不銹鋼 |
孔數 | 1 |
尺寸 | 6 |
信號寬度 | 15-3 / 16“ |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 完 | 材料 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C720-8B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-8 | 金色 | 鍍鋅金 | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-6B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-3 / 4B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-3-1/2B | 黑色 | - | 鐵件 | 3 1/2 磅。 | 13“ | - | 詢價
|
C720-2-1/2B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-1B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|