TB WOODS 8S32MM Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,8 尺寸,32mm 孔徑。
貨號:AK3ZTH
型號:8S32MM
NT$2,292 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輪緣 |
孔直徑。 | 32 mm |
孔徑 | 32 mm |
孔公差 | +0.025 毫米至 +0.05 毫米 |
孔型 | 完成鍵槽 |
組件 WR | 0.1041 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 8 |
法蘭長度 | 23mm |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 83 mm |
輪轂長度 | 19mm |
鍵盤座尺寸(英寸) | 10mm x 3.3mm |
通孔長度 | 53mm |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 2.39 mm |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.51 mm |
最高 轉速 | 4500轉 |
外直徑。 | 138 mm |
產品類別 | Sure-Flex Type S BTS法蘭 |
額定轉矩 | 1475 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 12 mm |
固定螺絲尺寸 | M10 x 1.50 |
緊定螺釘 | M10 x 1.5 |
固定螺絲長度 | 10mm |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 31牛 |
SF 輪轂長度 | 19 mm |
尺寸 | 8 |
轉矩 | 1028牛 |
重量 | 5.4磅。 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5機構/ 8“ | 1-5 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,267元 | |
9S134 | 3 5機構/ 8“ | 1-3 / 4“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,247元 | |
9S178 | 3 5機構/ 8“ | 1-7 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,591元 | |
9S2 | 3 5機構/ 8“ | 2" | 2" | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,756元 | |
9S218 | 3 5機構/ 8“ | 2-1 / 8“ | 2 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,186元 | |
7SMPB | 2 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,053元 | |
7S78 | 2 13機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,133元 |