項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 1度 |
聯軸器尺寸 | 25 |
維度A | 4.95“ |
尺寸B | 3.69“ |
尺寸D | 0.45“ |
尺寸F | 1.62“ |
尺寸H | 2.8“ |
尺寸J | 1" |
自由端浮動 +/- | 0.03“ |
HP額定值@ 100 RPM | 6.03馬力 |
慣性 | 20.4 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 2“,2.56” |
最高 轉速 | 5500RPM |
最高O / L扭矩 | 7600 磅-英寸。 |
產品類別 | AR |
額定轉矩 | 3800 磅-英寸。 |
重量 | 7.01磅。 |
型號 | 自由端浮動 +/- | 聯軸器尺寸 | 維度A | 慣性 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最高O / L扭矩 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 0.02“ | 10 | 3.19“ | 2.35 磅-平方英尺英尺。 | 1 1/4" , 1.63" | 7500RPM | 1600 磅-英寸。 | 1.96磅。 | - | 詢價
|
ARXNUMX | 0.021“ | 15 | 3.65“ | 4.62 磅-平方英尺英尺。 | 1 3/4" , 1.38" | 6700RPM | 3150 磅-英寸。 | 2.98磅。 | - | 詢價
|
ARXNUMX | 0.027“ | 20 | 4.08“ | 7.48 磅-平方英尺英尺。 | 1.69“,2.13” | 6200RPM | 4400 磅-英寸。 | 4.07磅。 | - | 詢價
|
ARXNUMX | 0.032“ | 30 | 5.63“ | 41.5 磅-平方英尺英尺。 | 2.38“,2.88” | 5000RPM | 13860 磅-英寸。 | 10.8磅。 | - | 詢價
|
ARXNUMX | 0.042“ | 35 | 6.63“ | 88.3 磅-平方英尺英尺。 | 2.94英寸,3 3/4英寸 | 4400RPM | 22680 磅-英寸。 | 17.2磅。 | - | 詢價
|
ARXNUMX | 0.015“ | 5 | 2.65“ | 0.96 磅-平方英尺英尺。 | 0.88“,1.19” | 8500RPM | 600 磅-英寸。 | 1.24磅。 | - | 詢價
|