得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速可拆卸襯套 |
螺栓圓直徑 | 3.313“ |
螺栓尺寸 | 5 / 16-18英寸x 2英寸 |
孔襯套系列 | SK |
孔直徑。 | 2-1 / 8“ |
孔徑 | 2 mm |
孔型 | 完成鍵槽 |
襯套 | 標準 |
襯套類型 | 標準 |
聯軸器尺寸 | SK |
維度A | 1機構/ 2“ |
尺寸B | 2.813“ |
尺寸D | 3 7機構/ 8“ |
尺寸E | 1.38“ |
尺寸F | 1 1機構/ 4“ |
尺寸L | 1.88“ |
硬體規格 | 英制系列 |
密鑰大小 | 1 / 2“x 1 / 4” |
鍵槽 | 標準 |
總長: | 1.875“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
安裝類型 | 常規或反向 |
SAE等級 | 5 |
尺寸 | SK |
錐體 | 直徑每英尺 3/4" |
轉矩 | 7000 磅-英寸。 |
扭矩範圍 | 7000磅 |
重量 | 2磅。 |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8483909500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 螺栓圓直徑 | 螺栓尺寸 | 維度A | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688“ | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 1.38“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,872元 | ||
SD11516 | SD | 2.688“ | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 1.38“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,795元 | ||
SD1316 | - | 4.687“ | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | 新台幣1,795元 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,457元 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,489元 | ||
SDS178 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,673元 | ||
SDS58 | SDS | 2.688“ | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44“ | 2.188“ | 3.188“ | 0.88“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣1,241元 |