項目 | 撓性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 21 mm |
孔徑 | 21 mm |
孔公差 | +0.02 毫米至 +0.041 毫米 |
孔型 | 可加工的 |
聯軸器尺寸 | WE20 |
元素類型 | 輪胎聯軸器 |
HP額定值@ 100 RPM | 3.7馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 42 |
HP額定值@ 1200 RPM | 44 |
HP額定值@ 1750 RPM | 64 |
HP額定值@ 1800 RPM | 66馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 11 |
HP額定值@ 3450 RPM | 126 |
HP額定值@ 3600 RPM | 126馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 1.8 |
HP額定值@ 690 RPM | 25 |
HP額定值@ 870 RPM | 32 |
樞紐 | 軸套,無聊 |
輪轂材質 | 低碳鋼 |
輪轂外直徑。 | 114“ |
集線器類型 | 軸套,無聊 |
輪轂寬度 | 52mm |
鍵槽 | 無鍵槽,適合鏜孔 |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 平行錯位(英寸) | 2.4“ |
最高 轉速 | 6600RPM |
產品類別 | Dura-Flex 公制 BTS 集線器 |
額定轉矩 | 260 |
固定螺絲尺寸 | M10X1.5 |
緊定螺釘 | M10 x 1.5 |
固定螺絲長度 | 20“ |
固定螺絲扭矩要求 | 50“ |
尺寸 | WE20 |
溫度 評分 | -40至93攝氏度 |
扭矩範圍 | LO107006 |
類別 | 標準 |
型號 | 最高 平行錯位(英寸) | 孔直徑。 | 孔徑 | 最高 轉速 | 固定螺絲尺寸 | 固定螺絲長度 | 固定螺絲扭矩要求 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE50HMPB | 2.4“ | 26 mm | 26 mm | 4200RPM | M10X1.5 | 20“ | 100磅。 | WE50 | 新台幣16,443元 | |
WE40HMPB | 2.4“ | 26 mm | 26 mm | 5000RPM | M10X1.5 | 20“ | 100磅。 | WE40 | 新台幣13,268元 | |
WE10HMPB | 1.6“ | 13 mm | 13“ | 7500RPM | M8X1.25 | 10“ | 23馬力 | WE10 | 新台幣3,824元 | |
WE60HMPB | 3.2“ | 31 mm | 31“ | 3800RPM | M12X1.75 | 25“ | 167磅。 | WE60 | 新台幣20,376元 | |
WE3HMPB | 1.6“ | 13 mm | 13“ | 7500RPM | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | 新台幣1,976元 | |
WE4HMPB | 1.6“ | 13 mm | 13“ | 7500RPM | M8X1.25 | 10“ | 14“ | WE4 | 新台幣2,364元 | |
WE80HMPB | 3.2“ | 48 mm | 48 mm | 2000RPM | M12X1.75 | 25“ | 167磅。 | WE80 | 新台幣36,299元 |