項目 | 錐形鎖柔性軸聯軸器 |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | TL1108 |
襯套尺寸 | TL1108 |
聯軸器尺寸 | WE5 |
元素類型 | 輪胎聯軸器錐度鎖緊輪轂 |
HP額定值@ 100 RPM | 1.5馬力 |
HP額定值@ 1150 RPM | 17 |
HP額定值@ 1200 RPM | 18 |
HP額定值@ 1750 RPM | 26 |
HP額定值@ 1800 RPM | 26馬力 |
HP額定值@ 300 RPM | 4.4 |
HP額定值@ 3450 RPM | 51 |
HP額定值@ 3600 RPM | 51馬力 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.73 |
HP額定值@ 690 RPM | 10 |
HP額定值@ 870 RPM | 13 |
樞紐 | 軸套,TL襯套 |
輪轂直徑。 | 80 mm |
輪轂材質 | 低碳鋼 |
輪轂外直徑。 | 80“ |
集線器類型 | 軸套,TL襯套 |
輪轂寬度 | 22“ |
材料 | 低碳鋼 |
最高 角度未對準 | 4度 |
最高 平行錯位(英寸) | 1.6“ |
最高 轉速 | 7500RPM |
產品類別 | Dura-Flex 錐度鎖定輪轂 |
額定轉矩 | 105 |
尺寸 | WE5 |
溫度 評分 | -40至93攝氏度 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.5 |
型號 | 輪轂外直徑。 | 身材 | 孔直徑。 | 通孔長度 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32“ | WE3 | 最多1英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 2.32“ | 新台幣3,600元 | |
WE4HTL | 2.6“ | WE4 | 最多1英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 2.6“ | 新台幣4,855元 | |
WE5HTL | 3.13“ | WE5 | 最多1-1 / 8英寸 | 0.88“ | 4度 | 1機構/ 16“ | 7500RPM | 3.13“ | 新台幣5,457元 | |
WE20HTL | 4.48“ | WE20 | 最多1-11 / 16英寸 | 1" | 3度 | 0.09375“ | 6600RPM | 4.48“ | 新台幣8,423元 | |
WE30HTL | 5.42“ | WE30 | 最多2-1 / 8英寸 | 1.25“ | 3度 | 0.09375“ | 5800RPM | 5.42“ | 新台幣11,670元 | |
WE40HTL | 6.63“ | WE40 | 最多2-11 / 16英寸 | 1.75“ | 3度 | 0.09375“ | 5000RPM | 6.63“ | 新台幣15,360元 | |
WE50HTL | 8.13“ | WE50 | 最多2-11 / 16英寸 | 1.75“ | 3度 | 0.09375“ | 4200RPM | 8.13“ | 新台幣20,294元 |