項目 | T型螺栓 |
完 | 黑氧化物 |
頭高 | 13機構/ 32“ |
頭寬 | 1.125“ |
頭下長度 | 5" |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | C25-C34 |
尺寸 | 5 / 8-11x5 |
插槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
拉伸強度 | 13,560 PSI |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 中等強度 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |
型號 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 尺寸 | 拉伸強度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46401 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 1.5“ | 1/2-13x1-1/2 | 8514 PSI | 1" | 1 / 2-13 | 新台幣499元 | |
46402 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 2" | 1 / 2-13x2 | 8514 PSI | 1.5“ | 1 / 2-13 | 新台幣552元 | |
46404 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 3" | 1 / 2-13x3 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣502元 | |
46405 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 3.5“ | 1/2-13x3-1/2 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣499元 | |
46406 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 4" | 1 / 2-13x4 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣556元 | |
46407 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 5" | 1 / 2-13x5 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣597元 | |
46501 | 13機構/ 32“ | 1.125“ | 1.5“ | 5/8-11x1-1/2 | 13,560 PSI | 1" | 5 / 8-11 | 新台幣523元 |