項目 | T型螺栓 |
完 | 沒有完成 |
頭高 | 13機構/ 32“ |
頭寬 | 1.125“ |
頭下長度 | 5" |
材料 | 不銹鋼 |
洛氏硬度 | C27 |
尺寸 | 5 / 8-11x5 |
插槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
拉伸強度 | 11,300 PSI |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 中等強度 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |
型號 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 尺寸 | 拉伸強度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46480 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 1.5“ | 1/2-13x1-1/2 | 7095 PSI | 1" | 1 / 2-13 | 新台幣1,017元 | |
46481 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 2" | 1 / 2-13x2 | 7095 PSI | 1.5“ | 1 / 2-13 | 新台幣980元 | |
46482 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 2.5“ | 1/2-13x2-1/2 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣967元 | |
46484 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 4" | 1 / 2-13x4 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣988元 | |
46485 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 5" | 1 / 2-13x5 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣1,022元 | |
46486 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 6" | 1 / 2-13x6 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣1,061元 | |
46487 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 8" | 1 / 2-13x8 | 7095 PSI | 2" | 1 / 2-13 | 新台幣1,103元 |