項目 | 柱塞 |
美體 | 鐵件 |
衣長 | 2.11“ |
車身寬度 | 0.5“ |
完 | 鍍鋅透明鉻酸鹽 |
實力 | 初始1.00,最終5.00 |
功能 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 |
材料 | 鐵件 |
柱塞 | 滲碳鋼,氧化黑 |
彈簧 | 302/304不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 伸縮手無鎖 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 衣長 | 車身寬度 | 實力 | 功能 | 材料 | 柱塞 | 螺紋尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54201X | 1.25“ | 0.5“ | 初始0.50,最終2.50 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 303不銹鋼 | 303不銹鋼 | 1 / 4-20 | 2 | 新台幣2,461元 | ||
54202X | 2" | 0.75“ | 初始0.75,最終3.75 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 303不銹鋼 | 303不銹鋼 | 3 / 8-16 | 2 | 新台幣2,789元 | ||
54203X | 2.11“ | 0.5“ | 初始1.00,最終5.00 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 303不銹鋼 | 303不銹鋼 | 1 / 2-13 | 2 | 新台幣3,529元 | ||
54204X | 3.05“ | 0.62“ | 初始1.00,最終5.00 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 303不銹鋼 | 303不銹鋼 | 5 / 8-11 | 2 | 新台幣4,483元 | ||
54305X | 1.25“ | 0.5“ | 初始0.50,最終2.50 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 鐵件 | 滲碳鋼,氧化黑 | 1 / 4-20 | 2 | 新台幣1,710元 | ||
54306X | 2" | 0.75“ | 初始0.75,最終3.75 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 鐵件 | 滲碳鋼,氧化黑 | 3 / 8-16 | 2 | 新台幣1,938元 | ||
54308X | 3.05“ | 0.62“ | 初始1.00,最終5.00 | 柱塞可以完全收回到體內並鎖定在縮回位置 | 鐵件 | 滲碳鋼,氧化黑 | 5 / 8-11 | 2 | 新台幣2,448元 |