Te Connectivity經銷商(121 項)| Raptor Supplies 台灣

TE CONNECTIVITY

篩選

電器類

CPGI-SGRS-2-散裝CPGI-B-106-3481-25CPGI-B-106-1991-散裝CPGI-B-106-1802-散裝CPGI-B-106-1501-散裝CPGI-1811027-2-K25CPGI-1811027-2-K100CPGI-1811027-1-K6CPGI-SGRS-4-散裝CPGI-SGRS-4-4CPGI-SGRS-4-25CPGI-SGRS-3-散裝

電器類 篩選

引腳端子

短而剛性的插針,設計用於焊接和印刷電路板等應用。 採用輕質尼龍結構,可提供電絕緣和鍍錫銅連接材料,以實現最大導電性

針端子紅色釬焊 22-18 - 25 件裝
物品: AA2HMT
模型: CPGI-B-106-6201-25
NT$1,824 /單元
加入購物車

環形終端

設計用於將兩條或多條電線連接到電氣系統中的單個點。 具有熱縮絕緣性能,可在高達257華氏度的溫度下可靠運行。提供22至18 AWG,16至14 AWG和12至10 AWG的環形尺寸

22至18 AWG環形端子
項目 (4)
16至14 AWG環形端子
項目 (2)

接頭套件

用於將兩根電纜安全連接在一起,並減少接頭損失,用於商業照明鎮流器應用。 具有絕緣位移觸頭,可確保快速端接電源線連接和分接設計,從而實現快速簡便的安裝。 有藍色和棕色可供選擇

鎮流器抽頭 18 AWG 600V 藍色 - 25 件裝
物品: AE9電動汽車
模型: CPGI-1811027-2-K25
NT$587 /單元
加入購物車
鎮流器抽頭 18 AWG 600V 藍色 - 100 件裝
物品: AE9CEU
模型: CPGI-1811027-2-K100
NT$1,851 /單元
加入購物車
鎮流器抽頭 18 至 12 AWG 600V 棕色 - 6 件裝
物品: 英語八級
模型: CPGI-1811027-1-K6
NT$162 /單元
加入購物車

斷線

確保安全、輕鬆地斷開電路板、電線和端子塊的連接。 採用一體式設計,易於安裝,插入式電線端接可實現可靠連接。 抗衝擊,有尼龍和聚碳酸酯型號可供選擇

母頭子彈斷開藍色 - 25 件裝
物品: AA2HNB
模型: CPGI-B-106-8502-25
NT$1,917 /單元
加入購物車
母頭子彈斷開紅色 - 25 件裝
物品: AA2HMZ
模型: CPGI-B-106-8401-25
NT$1,917 /單元
加入購物車
公頭子彈頭斷開藍色 - 1000 件裝
物品: AA2HMY
模型: CPGI-B-106-7502-散裝
NT$40,220 /單元
加入購物車
公頭子彈頭斷開器 16 至 14 Awg - 25 件裝
物品: AA2HMX
模型: CPGI-B-106-7502-25
NT$1,917 /單元
加入購物車

線端連接器

設計用於在電氣盒中的兩條或多條電纜之間建立低阻抗連接。 熱收縮比為2:1,是高溫應用的理想選擇。 還提供帶有防水密封劑的電線連接器,用於腐蝕防護

  • 熱縮線連接器
  • 熱縮線連接器
  • 熱縮線連接器
  • 熱縮線連接器+7
項目 (10)

關於 Te Connectivity

TE Con​​nectivity 一直致力於為交通和通信行業製造高質量的連接和傳感器解決方案。 TE Con​​nectivity 產品目錄包括天線、傳感器、連接器、EMI 濾波器、光纖、熱縮管、電源系統、繼電器、接觸器和開關。 泰科電子 叉形端子 通常用於將電線連接到母線、螺柱或其他電氣系統。 這些叉形端子採用尼龍結構,重量輕且具有電絕緣性,可以向任何方向彎曲而不會損壞,排斥碳氫化合物並具有更高的介電強度。 它們帶有鋸齒,可確保最大的抗拉強度和與導體的電接觸。 熱縮線連接器 TE Con​​nectivity 提供機械保護、電氣絕緣和應力消除。 這些熱縮管具有抗紫外線、防水、耐化學性和阻燃性,可最大程度地減少熱傳遞,實現電氣和隔熱。 它們高度靈活,非常適合緊湊空間,並且採用顏色編碼以便於識別。