得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 矩形超聲波傳感器 |
外殼材料 | 塑料 |
電路類型 | 沒有 |
深度 | 0.71“ |
檢測距離 | 508mm |
電氣連接 | 4針M12公連接器 |
IP等級 | 67 |
總長: | 2.35“ |
最高 加載 | 40mA |
NEMA號 | 4X |
工作頻率 | 300千赫 |
工作溫度 範圍 | -22度至152度F |
產量 | PNP |
所需功率 | 12到24 VDC |
響應時間 | 15.0毫秒 |
信號寬度 | 0.71“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 4.06 |
原產地 | US |