項目 | 緊湊型限位開關 |
執行器長度 | 1.3“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 10 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 塑料 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
深度 | 1.18“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.56“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,2,4,6,12,13 |
操作力 | 0.9英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 熱塑性 |
滾筒寬度 | 0.22“ |
旅行 | 90學位 |
額定電壓 | 240AC / 250DC |
信號寬度 | 1.22“ |
接線入口 | G11公制導管 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 電氣連接 | 執行器長度 | 執行器位置 | 身高 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCKP2102N12 | 螺絲端子 | 0.8“ | 頂部 | 2.56“ | 67 | 橫式 | 1,2,4,6,12,13 | 1.6磅。 | 新台幣4,420元 | ||
XCKP2106N12 | 螺絲端子 | 5.19“ | 頂部 | 2.56“ | 67 | 任何方向 | 1,2,4,6,12,13 | 0.9英寸磅 | 新台幣4,929元 | ||
XCKP2110N12 | 螺絲端子 | 0.39“ | 頂部 | 2.56“ | 67 | 直式 | 1,2,4,6,12,13 | 1.9磅。 | 新台幣3,451元 | ||
XCKP2121N12 | 螺絲端子 | 0.8“ | 頂部 | 2.56“ | 67 | 水平單向 | 1,2,4,6,12,13 | 1.3磅。 | 新台幣4,718元 | ||
XCKP2127N12 | 螺絲端子 | 0.87“ | 頂部 | 2.56“ | 67 | 垂直,單向 | 1,2,4,6,12,13 | 1.3磅。 | 新台幣4,649元 | ||
XCKP2145N12 | 螺絲端子 | 1.3“到3.29” | 側 | 2.56“ | 67 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,6,12,13 | 0.9英寸磅 | 新台幣5,199元 | ||
XCKT2102N12 | 螺絲端子 | 0.8“ | 頂部 | 2" | 67 | 橫式 | 1,2,4,6,12,13 | 1.6磅。 | 新台幣6,157元 |