項目 | 緊湊型限位開關 |
執行器長度 | 0.55“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞,末端,襯套安裝 |
安培 | 3 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC表格C |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | M12 4針連接器 |
身高 | 1.97“ |
IP等級 | 68 |
機芯 | 直式 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 1.9磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
旅行 | 0.2“ |
額定電壓 | 240AC / 250DC |
信號寬度 | 1.18“ |
接線入口 | M12連接器,4針 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 1.6 |
船長(厘米) | 7.59 |
船寬(厘米) | 5.31 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 機芯 | 操作力 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD21F2M12 | 1.42“ | 柱塞,滾子,襯套 | 橫式 | 1.6磅。 | 0.31“ | 新台幣7,809元 |