得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 金屬 |
外殼材料 | 鍍鎳黃銅 |
電路類型 | 3線NPN |
檢測距離 | 5.0mm |
電氣連接 | 4針M12連接器 |
IP等級 | 67 |
總長: | 41mm |
最高 當前負載 | 100mA |
NEMA號 | 4X |
工作頻率 | 2000赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 12到24 VDC |
感應方式 | 感應的 |
傳感器直徑 | 18.0mm |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | ID |
型號 | 工作溫度 範圍 | 基本材料 | 外殼材料 | 電力需求 | 屏蔽/非屏蔽 | 電路類型 | 電氣連接 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS108BLNAL2 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線NPN | 2m電纜 | 67 | 新台幣3,359元 | |
XS108BLNAM12 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線NPN | 4針M12連接器 | 67 | 新台幣3,354元 | |
XS108BLPAL2 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線PNP | 2m電纜 | 67 | 新台幣3,325元 | |
XS108BLPAL5 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線PNP | 5m電纜 | 67 | 新台幣3,305元 | |
XS108BLPAM12 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線PNP | 4針M12連接器 | 67 | 新台幣3,238元 | |
XS108BLPAM8 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線PNP | 3針M8連接器 | 67 | 新台幣2,847元 | |
XS112BLNAL2 | -13度至158度F | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 3線NPN | 2m電纜 | 67 | 新台幣2,999元 |