扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A4型号12矩形接近傳感器感應式非屏蔽|傳感器AH3HWT 32J309

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A4型号12 矩形接近感測器感應式非屏蔽

有現貨
項目:AH3HWT 型號:XS8C4A4型号12交叉編號:32J309

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,147 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目矩形接近傳感器
基本材料塑料
外殼材料塑料
電路類型2 Wire
深度40mm
檢測距離40.0mm
電氣連接螺絲夾端子
IP等級65、67、69K
總長:117mm
最高 當前負載300/200毫安
工作頻率200赫茲
工作溫度 範圍-13度至158度F
輸出方式常開/常閉
電力需求24至240 VAC / DC
感應方式感應的
屏蔽/非屏蔽非屏蔽
信號寬度40mm

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)4.5
船長(厘米)4.5
船寬(厘米)14.48
原產地FR

產品型號

產品型號工作頻率外殼材料電路類型電力需求屏蔽/非屏蔽信號寬度深度電氣連接價錢
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12矩形接近傳感器PNP NO屏蔽| AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100赫茲塑料PNP12到24 VDC屏蔽80mm26mm4針M12公連接器新台幣9,966元
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 矩形接近傳感器電感式 2 線 NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000赫茲塑料2 Wire12到24 VDC屏蔽26mm13mm2m電纜新台幣6,274元
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2矩形接近傳感器2線屏蔽NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000赫茲塑料2 Wire24至240 VAC / DC屏蔽40mm15mm2m電纜新台幣8,642元
TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2矩形接近傳感器24至240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150赫茲塑料2 Wire24至240 VAC / DC屏蔽80mm26mm2m電纜新台幣13,560元
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2矩形接近傳感器感應式屏蔽NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000赫茲塑料2 Wire12到24 VDC屏蔽40mm15mm2m電纜新台幣12,401元
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13矩形接近傳感器感應2線| AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300赫茲PBT2 Wire12到48 VDC屏蔽40mm117mmPG13,螺絲端子新台幣10,578元
TELEMECANIQUE傳感器XS7C4A1MPG13矩形接近傳感器2線| AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300赫茲PBT2 Wire24至240 VAC / DC屏蔽40mm117mmPG13,螺絲端子新台幣10,613元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A4型号12 矩形接近感測器感應式非屏蔽
新台幣11,147元 /單元