項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | PBT |
電路類型 | NPN |
深度 | 0.71“ |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 2.44“ |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 2英尺 |
NEMA號 | 沒有評分 |
工作頻率 | 500赫茲 |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 點亮 |
電力需求 | 12到24 VDC |
響應時間 | 1.0毫秒 |
感應方式 | 擴散 |
三方圈 | 圓柱 |
信號寬度 | 1.73“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8541408000 |
型號 | 電氣連接 | 總長: | 操作模式 | 感應方式 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUB9ANANL2 | 2m電纜 | 1.89“ | 黑暗開啟 | 偏光回射 | 1.1“ | 新台幣5,948元 | |
XUB9ANBNL2 | 2m電纜 | 1.89“ | 點亮 | 偏光回射 | 1.1“ | - | 詢價
|
XUB5ANBNL2 | 2m電纜 | 2.44“ | 黑暗開啟 | 擴散 | 1.73“ | 新台幣5,584元 | |
XUB9ANAM12 | M12連接器 | 2.44“ | 黑暗開啟 | 偏光回射 | 1.1“ | 新台幣5,518元 | |
XUB9ANBNM12 | M12連接器 | 2.44“ | 點亮 | 偏光回射 | 1.1“ | 新台幣8,789元 | |
XUB5ANAM12 | M12連接器 | 2.99“ | 點亮 | 擴散 | 1.73“ | 新台幣5,326元 | |
XUB5ANBNM12 | M12連接器 | 2.99“ | 黑暗開啟 | 擴散 | 1.73“ | 新台幣8,499元 |