項目 | 線束 |
電纜長度 | 16.4ft。 |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | M12 |
端2連接類型 | 裸線 |
端2引腳數 | 0 |
IP等級 | 65,67 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | PUR |
最高 安培 | 3A |
最高 電壓 | 250VAC / 300VDC |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -25度至80度 |
UPC | 785901763215 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 端1引腳數 | 端2引腳數 | 電線尺寸 | IP等級 | 夾克顏色 | 夾克材料 | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZCPV1965L5 | -25度至80度 | 3 | - | 18 AWG | 65,67 | 黃 | PVC | 4A | 新台幣1,604元 | ||
XZCP0941L5 | -25度至80度 | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 黑色 | PUR | 3A | 新台幣1,326元 | ||
XZCP1041L5 | -25度至80度 | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 黑色 | PUR | 3A | 新台幣1,295元 | ||
XZCP1141L5 | -25度至80度 | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 黑色 | PUR | 3A | 新台幣1,187元 | ||
XZCP1164L5 | -25度至80度 | 5 | - | 18 AWG | 65,67 | 黑色 | PUR | 3A | 新台幣2,161元 | ||
XZCPV0941L5 | -25度至80度 | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 灰色 | PVC | 3A | 新台幣985元 | ||
XZCPV1041L5 | -25度至80度 | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 灰色 | PVC | 3A | 新台幣933元 |