項目 | 線束 |
電纜長度 | 6.56ft。 |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | M8 |
端2連接類型 | 裸線 |
端2引腳數 | 0 |
IP等級 | 65,67 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 3A |
最高 電壓 | 250VAC / 300VDC |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -25度至80度 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 0.99 |
船長(厘米) | 18.97 |
船寬(厘米) | 19.96 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 最高 電壓 | 電纜長度 | 端1引腳數 | 導體數量 | 溫度。 範圍 | 電線尺寸 | 端2引腳數 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZCPV1965L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 3 | 3 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣1,090元 | ||
XZCP0941L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣885元 | ||
XZCP1041L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣1,007元 | ||
XZCP1141L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣946元 | ||
XZCP1164L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 5 | 5 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣1,529元 | ||
XZCP1241L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣881元 | ||
XZCP1541L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度至80度 | 18 AWG | - | 65,67 | 新台幣1,299元 |