項目 | 翅片加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
高x寬跨鰭 | 1-3 / 8 x 2英寸 |
材料 | 鍍鎳鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 22.75“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 23.75“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 無縫304不銹鋼 |
終端 | 平行 |
UPC | 707022144469 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 31W /平方 在。 |
瓦 | 2200 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 69.6 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |