Tempco Csf00154 |加熱器 120v 21 英吋長度 1200 華氏度 | 2xej8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO CSF00154 加熱器 120v 21 英吋長度 1200 華氏度 | AC3XKC 2XEJ8

TEMPCO CSF00154 加熱器 120v 21 英寸長度 1200 華氏度

有現貨
貨號:AC3XKC 型號:CSF00154交叉編號:2XEJ8

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,765 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目翅片加熱器
元素寬度1-1 / 2“
高x寬跨鰭1-3 / 8 x 2英寸
材料鍍鎳鋼
最高 護套溫度1200學位F.
安裝尺寸20“
安裝類型表面貼裝
總長度21“
段落1
螺絲尺寸10-32
護套材料無縫304不銹鋼
終端每端
電壓120V
瓦特密度36W /平方 在。
1900

送貨信息:

船重(kg) 1.19
船高(厘米)4.06
船長(厘米)54.1
船寬(厘米)5.33
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • 開槽孔長度(1/2英寸)
  • 開槽孔寬度(5/16英寸)

產品型號

產品型號安裝尺寸總長度瓦特密度價錢
TEMPCO CSF00530加熱器120v 25-1 / 2英寸長1200度F | AC2UMK 2MXF3 腦脊液0053024.5“25.5“22W /平方 在。1500新台幣5,552元
TEMPCO CSF00519加熱器120v 10-1 / 2英寸長1200度F | AC3XHE 2XED9 腦脊液005199.5“10.5“18W /平方 在。350新台幣2,599元
TEMPCO CSF00521加熱器120v 10-1 / 2英寸長1200度F | AC3XHJ 2XEE4 腦脊液005219.5“10.5“25W /平方 在。500新台幣2,484元
TEMPCO CSF00123加熱器120v 10-1 / 2英寸長度1200華氏度| AC3XHN 2XEE8 腦脊液001239.5“10.5“45W /平方 在。725新台幣2,594元
TEMPCO CSF00131加熱器120v 12英寸長度1200華氏度| AC3XHT 2XEF3 腦脊液0013111“12“40W /平方 在。900新台幣2,776元
TEMPCO CSF00232加熱器120v 14英寸長1200度F | AC3XHX 2XEF7 腦脊液0023213“14“28W /平方 在。750新台幣3,063元
TEMPCO CSF00135加熱器120v 14英寸長1200華氏度| AC3XJB 2XEG2 腦脊液0013513“14“37W /平方 在。1100新台幣3,173元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO CSF00154 加熱器 120v 21 英寸長度 1200 華氏度
新台幣4,765元 /單元