Tempco Csf00508 |加熱器 240v 19-1/2 英吋長度 1200 華氏度 | 2xdz2 | XNUMXxdzXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO CSF00508 加熱器 240v 19-1/2 英吋長度 1200 華氏度 | AC3XEH 2XDZ2

TEMPCO CSF00508 加熱器 240v 19-1/2 英寸長度 1200 華氏度

有現貨
貨號:AC3XEH 型號:CSF00508交叉參考:2XDZ2

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,811 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目翅片加熱器
元素寬度1-1 / 2“
高x寬跨鰭1-3 / 8 x 2英寸
材料鍍鎳鋼
最高 護套溫度1200學位F.
安裝尺寸18.5“
安裝類型表面貼裝
總長度19.5“
段落1
螺絲尺寸10-32
護套材料無縫304不銹鋼
終端平行
電壓240V
瓦特密度19W /平方 在。
1000

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)4.06
船長(厘米)50.29
船寬(厘米)5.33
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • 開槽孔長度(1/2英寸)
  • 開槽孔寬度(5/16英寸)

產品型號

產品型號安裝尺寸總長度瓦特密度價錢
TEMPCO CSF00501加熱器240v 10-1 / 2英寸長度1200華氏度| AC3XCW 2XDV4 腦脊液005019.5“10.5“16W /平方 在。350新台幣2,607元
TEMPCO CSF00002加熱器240v 10-1 / 2英寸長度1200華氏度| AC3XCY 2XDV6 腦脊液000029.5“10.5“21W /平方 在。500新台幣2,610元
TEMPCO CSF00004加熱器240v 10-1 / 2英寸長度1200華氏度| AC3XDA 2XDV8 腦脊液000049.5“10.5“31W /平方 在。725新台幣2,606元
TEMPCO CSF00009加熱器240v 12英寸長度1200華氏度| AC3XDE 2XDW3 腦脊液0000911“12“31W /平方 在。900新台幣2,817元
TEMPCO CSF00011加熱器240v 14英寸長度1200華氏度| AC3XDJ 2XDW7 腦脊液0001113“14“21W /平方 在。750新台幣3,109元
TEMPCO CSF00013加熱器240v 14英寸長1200度F | AC3XDN 2XDX2 腦脊液0001313“14“31W /平方 在。1100新台幣3,292元
TEMPCO CSF00015加熱器240v 15-1 / 4英寸長度1200華氏度| AC3XDT 2XDX6 腦脊液0001514.25“15.25“31W /平方 在。1250新台幣3,559元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO CSF00508 加熱器 240v 19-1/2 英寸長度 1200 華氏度
新台幣4,811元 /單元