項目 | 型鍛墨盒加熱器 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
鉛長度 | 12“ |
總長: | 4" |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 1400學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
護套材料 | 321不銹鋼 |
UPC | 094706338673 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 109W /平方 在。 |
瓦 | 750 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC20554 | 1機構/ 4“ | 1" | 204W /平方 在。 | 80 | 新台幣1,544元 | |
HDC20468 | 1機構/ 4“ | 1" | 255W /平方 在。 | 100 | 新台幣1,640元 | |
HDC20530 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 58W /平方 在。 | 40 | 新台幣1,637元 | |
HDC20531 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 127W /平方 在。 | 100 | 新台幣1,658元 | |
HDC20532 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 191W /平方 在。 | 150 | 新台幣1,646元 | |
HDC20533 | 1機構/ 4“ | 2" | 68W /平方 在。 | 80 | 新台幣1,625元 | |
HDC20534 | 1機構/ 4“ | 2" | 85W /平方 在。 | 100 | 新台幣1,656元 |