Tempco Ldc00005 | 4nkh7 | 筒式加熱器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO LDC00005 筒式加熱器,直徑 3/16 英寸,長度 3 英寸 | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 筒式加熱器,直徑 3/16 英寸,長度 3 英寸

有現貨
貨號: AD8YHA 型號:LDC00005交叉參考:4NKH7

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,587 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目墨盒加熱器
直徑3機構/ 16“
鉛長度10“
總長:3"
Max.最高Temp.溫度Capability能力1200學位F.
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差+/- 0.002英寸
護套材料304不銹鋼
電壓120
瓦特密度29W /平方 在。
45

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.76
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)12.19
HS代碼8516808000
原產地US

產品詳細說明:

  • Tempco LDC00005 是一款低密度筒式加熱器,具有 10 英寸內部連接的柔性引線,具有高溫絕緣層和陶瓷端蓋,可保護筒內部免受外部污染。 該筒式加熱器的外殼由304不銹鋼製成,具有高溫強度、良好的導熱性和抗氧化性。 它已獲得 UL 認證,可用於 300V 或 600V 服務,額定溫度高達 482 華氏度。 這款 120V 筒式加熱器廣泛用於需要較低工作溫度和瓦特密度的應用,例如貼標機、蠟鍋、膠槍、製鞋機械、層壓和包裝設備。

產品型號

產品型號直徑總長:瓦特密度價錢
TEMPCO LDC00015 筒式加熱器直徑 1/4 英寸 2 英寸長度 | AD8YGU 4NKH1 LDC000151機構/ 4“2"27W /平方 在。32新台幣1,085元
TEMPCO LDC01949墨盒加熱器40瓦/平方英寸2-1 / 2英寸長度| AD8YGV 4NKH2 LDC019491機構/ 4“2.5“29W /平方 在。40新台幣1,365元
TEMPCO LDC01950 筒式加熱器直徑 1/4 英寸 3 英寸長度 | AD8YGW 4NKH3 LDC019501機構/ 4“3"36W /平方 在。60新台幣1,035元
TEMPCO LDC00022 筒式加熱器直徑 1/4 英寸 4 英寸長度 | AD8YGX 4NKH4 LDC000221機構/ 4“4"36W /平方 在。100新台幣1,031元
TEMPCO LDC00025 筒式加熱器直徑 1/4 英寸 6 英寸長度 | AD8YGY 4NKH5 LDC000251機構/ 4“6"35W /平方 在。150新台幣1,196元
TEMPCO LDC00002墨盒加熱器1-1 / 2英寸長| AD8YGZ 4NKH6 LDC000023機構/ 16“1.5“30W /平方 在。20新台幣1,233元
TEMPCO LDC01951 筒式加熱器直徑 3/8 英寸 2 英寸長度 | AD8YHB 4NKH8 LDC019513機構/ 8“2"31W /平方 在。60新台幣966元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO LDC00005 筒式加熱器,直徑 3/16 英寸,長度 3 英寸
新台幣1,587元 /單元