項目 | 墨盒加熱器 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
鉛長度 | 10“ |
總長: | 5" |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 1200學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
護套材料 | 304不銹鋼 |
電壓 | 240 |
瓦特密度 | 28W /平方 在。 |
瓦 | 200 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDC00104 | 4" | 33W /平方 在。 | 180 | 新台幣1,376元 |