項目 | RTD探針 |
結構 | 316SS護套,PTFE絕緣電線 |
誤差精度(%) | @ 0 C +/- 0.12 |
錯誤準確度(C段) | +/- 0.3 @ 0 |
絕緣 | PTFE |
鉛長度 | 96“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
探針長度 | 12“ |
護套尺寸(英寸) | 0.188 |
溫度限制(D段) | 392 |
熱電偶元件 | 100歐姆DIN RTD |
類別 | 100歐姆 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 絕緣 | 鉛長度 | 探針長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱電阻00601 | MgO絕緣探頭,帶PTFE絕緣延長線 | 氧化鎂 | 72“ | 6" | 100歐姆 | 新台幣3,507元 | ||
熱電阻00602 | MgO絕緣探頭,帶PTFE絕緣延長線 | 氧化鎂 | 72“ | 12“ | 100歐姆 | 新台幣3,744元 | ||
熱電阻00603 | MgO絕緣探頭,帶PTFE絕緣延長線 | 氧化鎂 | 72“ | 18“ | 100歐姆 | 新台幣4,618元 | ||
熱電阻00610 | PTFE絕緣的316SS護套 | PTFE | - | 12“ | 100歐姆 | 新台幣3,689元 | ||
熱電阻00612 | PTFE絕緣的316SS護套 | PTFE | - | 24“ | 100歐姆 | 新台幣3,980元 | ||
熱電阻00702 | 標準管和線PTFE絕緣結構 | PTFE | - | 6" | 100歐姆 | 新台幣3,952元 | ||
熱電阻00703 | 標準管和線PTFE絕緣結構 | PTFE | - | 12“ | 100歐姆 | 新台幣4,306元 |