項目 | RTD探針 |
結構 | 標準管和線PTFE絕緣結構 |
誤差精度(%) | (在0 C時)+/- 0.06 |
絕緣 | PTFE |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
探針長度 | 18“ |
護套尺寸(英寸) | 0.25 |
溫度限制(D段) | 400 |
熱電偶元件 | 100歐姆DIN RTD |
類別 | 100歐姆 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 絕緣 | 鉛長度 | 探針長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱電阻00576 | 316SS護套,PTFE絕緣電線 | PTFE | 96“ | 12“ | 100歐姆 | 新台幣1,871元 | ||
熱電阻00601 | MgO絕緣探頭,帶PTFE絕緣延長線 | 氧化鎂 | 72“ | 6" | 100歐姆 | 新台幣3,507元 | ||
熱電阻00602 | MgO絕緣探頭,帶PTFE絕緣延長線 | 氧化鎂 | 72“ | 12“ | 100歐姆 | 新台幣3,744元 | ||
熱電阻00603 | MgO絕緣探頭,帶PTFE絕緣延長線 | 氧化鎂 | 72“ | 18“ | 100歐姆 | 新台幣4,618元 | ||
熱電阻00610 | PTFE絕緣的316SS護套 | PTFE | - | 12“ | 100歐姆 | 新台幣3,689元 | ||
熱電阻00612 | PTFE絕緣的316SS護套 | PTFE | - | 24“ | 100歐姆 | 新台幣3,980元 | ||
熱電阻00702 | 標準管和線PTFE絕緣結構 | PTFE | - | 6" | 100歐姆 | 新台幣3,952元 |