Tempco Shs80416 |帶狀加熱器矽橡膠 9 英吋長度 | 6thn4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TEMPCO SHS80416 帶狀加熱器矽橡膠 9 英吋長度 | AF2GJL 6THN4

TEMPCO SHS80416 帶狀加熱器矽橡膠 9 英寸長度

有現貨
貨號:AF2GJL 型號:SHS80416交叉參考:6THN4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,400 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柔性帶狀加熱器
高x寬跨鰭1/16 x 3英寸
鉛長度10“
材料矽橡膠
安裝類型膠粘劑背襯
總長度9"
段落1
電壓120V
280
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)0.51
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)7.62
HS代碼8516808000
原產地US

產品型號

產品型號安裝類型信號寬度價錢
TEMPCO SHS80393加熱條矽橡膠9英寸長| AF2GHL 6THK1 SHS80393標準452"新台幣2,136元
TEMPCO SHS80394條形加熱器矽橡膠9英寸長| AF2GHM 6THK2 SHS80394膠粘劑背襯452"新台幣2,558元
TEMPCO SHS80395條形加熱器矽橡膠9英寸長| AF2GHN 6THK3 SHS80395標準902"新台幣2,136元
TEMPCO SHS80411帶狀加熱器矽橡膠9英寸長| AF2GJF 6THL9 SHS80411標準703"新台幣2,729元
TEMPCO SHS80412帶狀加熱器矽橡膠9英寸長| AF2GJG 6THN0 SHS80412膠粘劑背襯703"新台幣3,400元
TEMPCO SHS80413加熱條矽橡膠9英寸長| AF2GJH 6THN1 SHS80413標準1403"新台幣2,792元
TEMPCO SHS80414帶狀加熱器矽橡膠9英寸長| AF2GJJ 6THN2 SHS80414膠粘劑背襯1403"新台幣3,400元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TEMPCO SHS80416 帶狀加熱器矽橡膠 9 英寸長度
新台幣3,400元 /單元