項目 | 熱電偶延長線 |
環境溫度。 範圍 | 221 F |
色標 | 黃正/紅負 |
絕緣 | PVC |
夾克顏色 | 黃 |
總長: | 100ft。 |
材料/連接器 | PVC |
導體數量 | 2 |
終止類型 | 與機身相同顏色 |
類別 | KX |
電線尺寸 | 24 AWG |
線徑(AWG) | 24 |
電線類型 | 素色 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線類型 | 環境溫度。 範圍 | 絕緣 | 夾克顏色 | 總長: | 終止類型 | 類別 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECA00076 | 絞合線 | 900 F | BX鎧裝玻璃纖維尼龍 | 銀紅色/黃色 | 10ft。 | 標準插孔和標準插頭 | K | 20 AWG | 新台幣4,488元 | ||
ECA00077 | 絞合線 | 900 F | BX鎧裝玻璃纖維尼龍 | 銀紅色/黃色 | 10ft。 | 鏟形接線片,帶BX連接和標準插孔 | K | 20 AWG | 新台幣4,187元 | ||
ECA00078 | 絞合線 | 900 F | BX鎧裝玻璃纖維尼龍 | 銀紅色/黃色 | 25ft。 | 標準插孔和標準插頭 | K | 20 AWG | 新台幣8,139元 | ||
ECA00079 | 絞合線 | 900 F | BX鎧裝玻璃纖維尼龍 | 銀紅色/黃色 | 25ft。 | 鏟形接線片,帶BX連接和標準插孔 | K | 20 AWG | 新台幣7,992元 | ||
ECA00080 | 絞合線 | 900 F | BX鎧裝玻璃纖維尼龍 | 銀紅色/黃色 | 50ft。 | 標準插孔和標準插頭 | K | 20 AWG | 新台幣14,891元 | ||
ECA00081 | 絞合線 | 900 F | BX鎧裝玻璃纖維尼龍 | 銀紅色/黃色 | 50ft。 | 鏟形接線片,帶BX連接和標準插孔 | K | 20 AWG | 新台幣14,125元 | ||
TCWR-1008 | 素色 | 221 F | PVC | 黃 | 250ft。 | 與機身相同顏色 | KX | 20 AWG | 新台幣12,215元 |