項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | 銀色 |
接觸額定電阻@ 120V | 13.75A |
接觸額定電阻@ 240V | 6.87A |
控制範圍 | 50度至249度F |
機箱類型 | 不銹鋼 |
身高 | 13機構/ 16“ |
開關數量 | 1 |
總長度 | 2.75“ |
208VAC時的電阻電流 | 7.93A |
傳感器類型 | 粘合雙金屬條 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
溫度靈敏度 | +/- 5度F |
電壓範圍 | 120到240 VAC |
信號寬度 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 控制範圍 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEB30001 | 50度至525度F | 1.5“ | 線電壓機械Tstat | 新台幣1,550元 | ||
TEB33000 | 250度至399度F | 13機構/ 16“ | 線電壓機械Tstat | 新台幣1,497元 | ||
TEB34000 | 400度至570度F | 13機構/ 16“ | 線電壓機械Tstat | 新台幣1,636元 | ||
TST-110-126 | - | - | 恆溫器 | 新台幣12,004元 | ||
TST-110-125 | - | - | 恆溫器 | 新台幣12,005元 | ||
TST-110-129 | - | - | 恆溫器 | 新台幣18,225元 | ||
TST-110-128 | - | - | 恆溫器 | 新台幣18,226元 |