項目 | 溫度控制台 |
安培 | 4 /區 |
控制模式 | PID |
控制期 | 1秒 |
深度 | 9" |
輸入電壓 | 120 VAC |
總長: | 4.87“ |
產量 | SSR |
電源消耗功率 | 24VA |
比例帶 | 18 F默認 |
傳感器類型 | K |
開關功能 | 是 |
溫度。 範圍 | -328到2498 F. |
類別 | 數字 |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 3.57 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 輸入電壓 | 電源消耗功率 | 傳感器類型 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC10007 | 8 | 120 VAC | 12VA | J | -184到1832 F. | 5" | 新台幣41,879元 | |
TPC10008 | 8 | 120 VAC | 12VA | K | -328到2498 F. | 5" | 新台幣42,737元 | |
TPC10009 | 8 | 120 VAC | 12VA | 熱電阻 | -346到1292 F. | 5" | 新台幣41,915元 | |
TPC10010 | 8 | 240 VAC | 12VA | J | -184到1832 F. | 5" | 新台幣48,324元 | |
TPC10011 | 8 | 240 VAC | 12VA | K | -328到2498 F. | 5" | 新台幣44,996元 | |
TPC10012 | 8 | 240 VAC | 12VA | 熱電阻 | -346到1292 F. | 5" | 新台幣48,398元 | |
TPC20009 | 4 /區 | 120 VAC | 24VA | J | -184到1832 F. | 8.25“ | 新台幣67,029元 |