項目 | 浸入式溫度探頭 |
探針連接器 | 子迷你 |
探針直徑 | 3機構/ 16“ |
探針長度 | 48“ |
溫度。 範圍 | -165度至400度 |
溫度測量元件 | K熱電偶 |
使用 | 空氣或氣體,液體 |
線長 | 4ft。 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 9033000000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 探針直徑 | 探針長度 | 溫度。 範圍 | 使用 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK11M | 3機構/ 23“ | 4" | -58度至500度 | 空氣或液體 | 39 2機構/ 5“ | 新台幣1,304元 |