項目 | 活塞式空氣壓縮機/真空泵 |
氣缸材質 | 鋁 |
完 | 灰色 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 3.15 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 3.15 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 1.6 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 0.64 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 2.72 |
滿載電流 | 4.7 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
最高 PSI續/整數 | 25/25 |
最高 真空 | 27.6“汞柱 |
電機類型 | 遮蔽極柱,具有大扭矩啟動繞組的熱保護功能 |
缸數 | 2 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 7 1機構/ 10“ |
總長度 | 9.625“ |
總寬度 | 6.75“ |
段落 | 1 |
電源線 | 是 |
RPM | 1750 |
聲音等級 | 63 dBA @ 60磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | 104度至50度F |
熱保護 | 是 |
瓣 | 耐腐蝕三明治 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
A. 該泵產生 63 dBA 的噪音。
A. 與活塞式壓縮機相比,旋片式壓縮機具有更好的能源效率和成本效益、更長的正常運行時間、更高的空氣質量和更長的使用壽命。
A. 它們是乾式往復泵,其中來自旋轉電機的能量轉化為泵缸內活塞的線性運動。