項目 | 活塞式空氣壓縮機/真空泵 |
氣缸材質 | 鋁 |
完 | 灰色 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 1.6 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.6 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 0.9 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 0.76 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 0.33 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 1.37 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 1.13 |
滿載電流 | 3.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 100/100 |
最高 真空 | 27.6“汞柱 |
電機類型 | 遮蔽極柱,具有大扭矩啟動繞組的熱保護功能 |
缸數 | 1 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 6 4機構/ 5“ |
總長度 | 8" |
總寬度 | 5.375“ |
段落 | 1 |
電源線 | 是 |
RPM | 1750 |
聲音等級 | 63 dBA @ 60磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | 104度至50度F |
熱保護 | 是 |
瓣 | 耐腐蝕三明治 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 5.78 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |