項目 | 活塞式空氣壓縮機/真空泵 |
氣缸材質 | 鋁 |
完 | 灰色 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 1.6 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 0.98 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 0.48 |
滿載電流 | 3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 真空 | 29“汞柱 |
電機類型 | 遮蔽極柱,具有大扭矩啟動繞組的熱保護功能 |
缸數 | 2 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 7 1機構/ 10“ |
總長度 | 9.625“ |
總寬度 | 6.75“ |
段落 | 1 |
電源線 | 是 |
RPM | 1750 |
聲音等級 | 63 dBA @ 60磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | 104度至50度F |
熱保護 | 是 |
瓣 | 耐腐蝕三明治 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 7.83 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |