扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

THOMSON A162536 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,1 英寸,封閉式,非自調心 | AE2NVD 4YRL8

THOMSON A162536 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,1 英寸,封閉式,非自調心

有現貨
貨號:AE2NVD 型號:A162536交叉參考:4YRL8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,179 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾珠襯套軸承
凹槽之間1.759 mm
孔直徑。1"
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差-0.0005
總長:2.25“
材料鐵件
外直徑。1.563“
密封沒有
自對準沒有
軸直徑1"
靜載能力350磅
溫度。 範圍600 F
類別關閉
承受溫度600度

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)7.62
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼8482105012
原產地MX

產品詳細說明:

Thomson A162536 精密鋼製滾珠襯套軸承用於車輪、電機、汽車和轉子,以減少直線運動的摩擦。 這種滾珠襯套軸承是 S 級軸系的理想選擇,可以吸收衝擊、磨損、能源使用和噪音。

功能

  • 這種滾珠襯套軸承採用 RoundRail 設計,可降低安裝成本和時間。
  • 它提供高達 450 英尺/平方秒的加速度和高達 10 英尺/秒的穩態行進速度,而無需使用降額係數。
  • 這種滾珠軸承可以替代高摩擦滑動軸承並保護設備免受污染。
  • 當用於替換高摩擦滑動軸承時,它可以顯著提高機器的生產率和效率。

兼容配件:

經常問的問題:

Q. 這種滾珠襯套軸承的靜載荷能力是多少?

答:350 磅。

問:這種滾珠襯套軸承可以自行對齊嗎?

A. 這款 Thomson 鋼製滾珠襯套軸承安裝在 Thomson 軸台中時,可以在所有方向上自對準高達 3 度。

問:Thomson A162536 滾珠襯套軸承的最高工作溫度是多少?

答:華氏 600 度。

產品型號

產品型號槽寬孔直徑。Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差靜載能力溫度。 範圍類別承受溫度總長:價錢
THOMSON A4812 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.25 英寸,封閉式,非自調心 | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25“+/-.001-0-500英尺關閉-0.75“新台幣2,193元
THOMSON A101824 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.625 英寸,封閉式,非自調心 | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625“+/-.001-0-500英尺關閉-1.5“新台幣2,801元
THOMSON A243848 直線軸承,滾珠襯套,鋼,1.5 英寸,封閉式,非自調心 | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5“+/-.001-0-500英尺關閉-3"新台幣9,841元
THOMSON A81420 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.5 英寸,封閉式,非自調心 | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5“-0.000585磅185 F關閉400度1.25“新台幣2,621元
THOMSON A122026 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.75 英寸,封閉式,非自調心 | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75“-0.0005200磅600 F關閉600度1.625“新台幣2,790元
THOMSON A101824SS 直線軸承,滾珠襯套,鋼,0.625 英寸,封閉式,非自調心 | AF9HVJ 2LET7 A101824不銹鋼-0.625“+/-.001-0-600英尺關閉-1.5“新台幣5,988元
THOMSON A324864 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,2 英寸,封閉式,非自調心 | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/-.001-0-500英尺關閉-4"新台幣17,301元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

THOMSON A162536 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,1 英寸,封閉式,非自調心
新台幣5,179元 /單元