項目 | 滾珠襯套軸承 |
加速速度 | 450英尺/秒 |
凹槽之間 | 3.195“ |
孔直徑。 | 2" |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/-.001 |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 3" |
所需的內孔直徑。 (在。) | 3 |
穩態速度 | 10英尺/秒 |
溫度。 範圍 | 0-500英尺 |
類別 | 關閉 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8482105012 |
型號 | 槽寬 | 孔直徑。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 類別 | 承受溫度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4812 | - | 0.25“ | +/-.001 | - | 0-500英尺 | 關閉 | - | 0.75“ | 新台幣2,193元 | |
A101824 | - | 0.625“ | +/-.001 | - | 0-500英尺 | 關閉 | - | 1.5“ | 新台幣2,801元 | |
A243848 | - | 1.5“ | +/-.001 | - | 0-500英尺 | 關閉 | - | 3" | 新台幣9,841元 | |
A81420 | - | 0.5“ | -0.0005 | 85磅 | 185 F | 關閉 | 400度 | 1.25“ | 新台幣2,621元 | |
A122026 | - | 0.75“ | -0.0005 | 200磅 | 600 F | 關閉 | 600度 | 1.625“ | 新台幣2,790元 | |
A162536 | - | 1" | -0.0005 | 350磅 | 600 F | 關閉 | 600度 | 2.25“ | 新台幣5,179元 | |
A101824不銹鋼 | - | 0.625“ | +/-.001 | - | 0-600英尺 | 關閉 | - | 1.5“ | 新台幣5,988元 |