扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

THOMSON A4812 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.25 英寸,封閉式,非自調心 | AC2NBJ 2LET8

THOMSON A4812 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.25 英寸,封閉式,非自調心

有現貨
貨號:AC2NBJ 型號:A4812交叉參考:2LET8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,193 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾珠襯套軸承
加速速度450英尺/秒
凹槽之間0.515“
孔直徑。0.25“
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差+/-.001
總長:0.75“
材料鐵件
外直徑。0.5“
所需的內孔直徑。 (在。)0.5
穩態速度10英尺/秒
溫度。 範圍0-500英尺
類別關閉

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)4.83
船長(厘米)3.56
船寬(厘米)3.56
HS代碼8482105012
原產地MX

產品型號

產品型號槽寬孔直徑。Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差靜載能力溫度。 範圍類別承受溫度總長:價錢
THOMSON A101824 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.625 英寸,封閉式,非自調心 | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625“+/-.001-0-500英尺關閉-1.5“新台幣2,801元
THOMSON A243848 直線軸承,滾珠襯套,鋼,1.5 英寸,封閉式,非自調心 | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5“+/-.001-0-500英尺關閉-3"新台幣9,841元
THOMSON A81420 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.5 英寸,封閉式,非自調心 | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5“-0.000585磅185 F關閉400度1.25“新台幣2,621元
THOMSON A122026 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.75 英寸,封閉式,非自調心 | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75“-0.0005200磅600 F關閉600度1.625“新台幣2,790元
THOMSON A162536 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,1 英寸,封閉式,非自調心 | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350磅600 F關閉600度2.25“新台幣5,179元
THOMSON A101824SS 直線軸承,滾珠襯套,鋼,0.625 英寸,封閉式,非自調心 | AF9HVJ 2LET7 A101824不銹鋼-0.625“+/-.001-0-600英尺關閉-1.5“新台幣5,988元
THOMSON A324864 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,2 英寸,封閉式,非自調心 | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/-.001-0-500英尺關閉-4"新台幣17,301元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

THOMSON A4812 直線軸承,滾珠襯套,鋼製,0.25 英寸,封閉式,非自調心
新台幣2,193元 /單元