項目 | 滾珠襯套軸承 |
船重(kg) | 0.01 |
HS代碼 | 8482105012 |
型號 | 槽寬 | 孔直徑。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 類別 | 承受溫度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4812 | - | 0.25“ | +/-.001 | - | 0-500英尺 | 關閉 | - | 0.75“ | 新台幣2,193元 | |
A101824 | - | 0.625“ | +/-.001 | - | 0-500英尺 | 關閉 | - | 1.5“ | 新台幣2,801元 | |
A243848 | - | 1.5“ | +/-.001 | - | 0-500英尺 | 關閉 | - | 3" | 新台幣9,841元 | |
A81420 | - | 0.5“ | -0.0005 | 85磅 | 185 F | 關閉 | 400度 | 1.25“ | 新台幣2,621元 | |
A122026 | - | 0.75“ | -0.0005 | 200磅 | 600 F | 關閉 | 600度 | 1.625“ | 新台幣2,790元 | |
A162536 | - | 1" | -0.0005 | 350磅 | 600 F | 關閉 | 600度 | 2.25“ | 新台幣5,179元 | |
A101824不銹鋼 | - | 0.625“ | +/-.001 | - | 0-600英尺 | 關閉 | - | 1.5“ | 新台幣5,988元 |