項目 | 適配器 |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
在壓力下連接 | 5800 PSI |
尺寸D | M16 X 2 |
材料 | 電鍍鋼 |
最高 運營壓力 | 9000 PSI |
最高 工作溫度 | -4度F至392度F |
O型圈 | 維通 |
端口大小 | 1 / 4“NPT |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8413919520 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 尺寸D | 材料 | 瓶蓋顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36109 | 1/4" NPT ,用於 1/4" OD 管的倒鉤 | M16 X 2 | 電鍍鋼 | 金色 | 新台幣911元 | 詢價
|